Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fles voor accu betontrilnaald

Fles voor accu betontrilnaald
ACCU-BETONTRILNAALD-D45-3,0M

Art.-nr. 0993998338

EAN 4065746413893

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fles voor accu betontrilnaald

Art.-nr. 0993998338
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
Intern trilsysteem voor aansluiting op de rugzak van de accu betontrilnaald voor maximale bewegingsvrijheid op de bouwplaats
  • Fles met elektromotor met stabiel toerental en hoog koppel voor constante compressieprestaties

  • Fles gehard vóór derde

  • Voedingskabel met trekontlasting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gewicht

6,42 kg

Naalddiameter

45 mm

Lengte van naald

330 mm

Slanglengte

3 m

Kabellengte

1,5 m

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Nominale spanning

34 V

Nominale stroom

9,9 A

Vermogen

0,47 kW

Beschermklasse IP

IP 67

Uitgangsfrequentie

200 Hz

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rugzak voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-RUGZAK

Draagbaar hoogfrequent accu intern trilsysteem
x 1 st
Oplaadbare accu voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-LIION-1000-WH

Krachtige lithium-ionaccu voor gebruik in de accu betontrilnaald
x 1 st
Oplaadbare accu voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-LIION-500-WH

Krachtige lithium-ionaccu voor gebruik in de accu betontrilnaald
x 1 st
Laadapparaat voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-LAADAPPARAAT-STANDRD

Laadapparaat voor de lithium-ionaccu's van de accu betontrilnaald