Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Flensafdichtmiddel met lage sterkte

Flensafdichtmiddel met lage sterkte
VLAKKENAFDICHTING-GROEN-LAGESTERKTE-50G

Art.-nr. 0893573050

EAN 4045989343355

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flensafdichtmiddel met lage sterkte

Art.-nr. 0893573050
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
Voor afdichting van flenzen en oppervlakken met geringe tussenruimte tot max. 0,3 mm. Vervanging voor vaste-stofafdichtingen.

Lage sterkte


Gemakkelijk te verwijderen



100% afdichting


Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest.



De accordeon fles maakt het gemakkelijk om restproducten te legen



Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen



Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij

Bewijs van prestaties
  • NSF-registratie, klasse S2, afdichtingsmiddelen - geen direct contact met voedsel

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C
Opmerking

De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.

Toepassingsgebied
  • NSF-registratie, klasse S2, afdichtingsmiddelen - geen direct contact met voedsel

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor afdichting van flenzen en oppervlakken met geringe tussenruimte tot max. 0,3 mm. Als vervanging voor vaste-stofafdichtingen. Het flensafdichtmiddel met lage sterkte is bedoeld voor gebruik in de automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machinebouw en motorbouw, elektrische en elektronische constructie, levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, papierindustrie, enz.


In het bijzonder geschikt voor toepassingen waar een goede bevochtiging noodzakelijk is, bijvoorbeeld op gecompliceerde gegoten onderdelen en gladde oppervlakken.

Handleiding

Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof en vet. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Gewicht inhoud

50 g

Chemische basis

Dimethacryle esterzuur

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Uitsluiting van zuurstof en contact met metaal (koper- of ijzerionen)

Kleur

Groene fluorescerend

Min./max. viscositeit 1/voorwaarden 1

55000-80000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 tpm

Min./max. viscositeit 2/voorwaarden 2

15000-25000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/20 rpm

Dichtheid/voorwaarden

1,05 g/cm³ / conform DIN EN ISO 2811-1

Min./max. fixatietijd

15-30 min

Min./max. functionele kracht

3-6 h

Min./max. eindsterkte

6 h-24 h

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 150 °C

Minimaal vlampunt

100 °C

Min. doordraaimoment

3 Nm

Voorwaarde doordraaimoment

EN 15865

Min./max. druk- en afschuifsterkte/voorwaarden

4-11 N/mm² / conform ISO 10123

Min./max. treksterkte/voorwaarden

2-8 N/mm² / conform ASTM D-2095

Min./max. slagvastheid

2-4 N/mm²

Voorwaarde afschuifsterkte

conform ASTM D-950

Minimaal lostrekmoment

8 Nm

Voorwaarde lostrekmoment

EN 15865

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij kamertemperatuur

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metaalreiniger

METAALREINIGER-500ML

Speciaal reinigingsmiddel voor voorreiniging in combinatie met anaerobe lijmtoepassingen zoals schroef- en lagervergrendeling, oppervlakte- en pijpafdichting
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie