Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fixanker binnendraad W-FAZ-IG/S - voorsteekmontage

Fixanker W-FAZ-IG voorsteekmontage staal zp
SPREIDANKER-W-FAZ/S-IG-A2K-0-M8X62

Art.-nr. 0904708110
EAN 4048539777112

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Fixanker met binnendraad voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, ideaal voor een strakke afwerking op het te bevestigen deel. Staal verzinkt
  • Hoge draaglasten, kleine as- en randafstand

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd

  • Draaimomentgecontroleerd spreidanker van galvanisch verzinkt staal

  • Veilige spreidwerking in gescheurd beton dankzij fixankerconus met gepatenteerde kunststofcoating

  • Elegant uiterlijk voor verankeringen in het zicht in combinatie met hoge draaglasten door verzonken schroeven (bijv. relingen)

  • Ook geschikt voor tijdelijke verankeringen (voorsteekmontage, bijv. flexibele stadionstoelen – vlakke plaatsing om gevaar voor letsel te beperken)
Bewijs van prestaties
  • ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Opmerking
  • Het fixanker W-FAZ-IG moet worden geplaatst met behulp van het juiste goedgekeurde plaatsingsgereedschap (ankersysteem)

  • Zeskantbout, verzonken schroeven, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn alleen toegestaan in het ankersysteem conform ETA-99/0011. Daarom verzoeken wij u deze apart te bestellen

  • Draadstangen mogen alleen worden gebruikt wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gespecificeerd in de goedkeuring ETA-99/0011 (materiaalkwaliteit, afmetingen, mechanische eigenschappen)

  • Het vereiste aanhaalmoment voor verankering kan met behulp van Würth momentsleutels en geschikte bevestigingen (ringsteeksleutels) worden gerealiseerd
Toepassingsgebied
  • ETA-99/0011 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020 (opgenomen in ETA-99/0011)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Enkele bevestiging met goedkeuring


Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)


Voor de bevestiging van bijvoorbeeld metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, houtconstructies, dakbalken, stadionstoelen, enz.



Enkele bevestiging zonder goedkeuring


Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen



Mag alleen worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis

Metrische ankerdiameter

M8

Ankerlengte

62 mm

Min. inschroefdiepte draadstang (Lsd)

12 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Boorgatdiepte (h 1)

75 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

58 mm

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12
Toegestane gecentreerde trekbelasting3)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton
C20/254), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
Ntoeg [kN] = C20/254) 2,0 3,6 4,8 7,9
Drukzone
(ongescheurd beton
C20/254), s ≥ 5 hef, c ≥ 2.5 hef
Ntoeg [kN] = C20/254) 4,8 6,3 7,9 11,9
Toegestane gecentreerde schuifbelasting3)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone en drukzone
(gescheurd en ongescheurd beton
C20/254)
Vtoeg [kN] = C20/254) 3,3 3,9 5,9 14,7
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,8
Brandwerendheid
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-99/0011
Ankerafmetingen
Ankerdiameter W-FAZ-IG/S [mm] M6 M8 M10 M12
Lengte van anker l [mm] 50 62 70 86
Maximale bevestigingsdikte type S tfix [mm] 12 8 19 21
Maximale bevestigingsdikte type SK 14 15 11 14
Karakteristieke waarden

Minimale elementdikte d ≥ [mm] 100 120 130 160
Minimale asafstand
gescheurd beton
smin ≥ [mm] 50 60 70 80
Minimale asafstand
ongescheurd beton
50 60 65 80
Minimale asafstand
gescheurd beton
voor c ≥ [mm] 60 80 100 120
Minimale asafstand
ongescheurd beton
80 100 120 160
Minimale randafstand
gescheurd beton
cmin ≥ [mm] 50 60 70 80
Minimale randafstand
ongescheurd beton
50 60 70 100
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantbout type S/S - voorsteekmontage DIN 933 staal 8.8, blauw verzinkt

BOUT-6K-RING-COMBI-A2K-M8X25

Met EN ISO 7089 (DIN 125) verzinkt blauw stalen ring voor gebruik met W-FAZ-IG/S Fixanker
x 50 st
Bout met verzonken kop, type SK/S - voorsteekmontage DIN 7991 (ISO 10462) staal 8.8, blauw verzinkt, met verzonken ring, staal, blauw verzinkt

BOUT-SK-RING-COMBI-A2K-M8X30

Voor gebruik met fixanker W-FAZ-IG/S
x 50 st
Zeskantmoer, type B/S DIN 934 staal, blauw verzinkt, met ring, conform EN ISO 7089 (DIN 125), staal, blauw verzinkt

MOER-6K-RING-COMBI-A2K-M8

Voor gebruik met fixanker W-FAZ-IG/S en draadstang
x 50 st
Plaatsingsgereedschap Voor fixanker W-FAZ-IG

VERWERKINGSGEREEDSCHAP-W-FAZ-IG-V-M8

Voor voorsteekmontage. Voor het snel en gemakkelijk inbrengen met de hamerboor
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ankerstang verkocht per meter Staal verzinkt

DRAADEIND-WIT-DIN976-B-8.8-M8X1000

Voor WIT injectiesystemen in beton en metselwerk
x 10 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie