Fixanker W-FAZ PRO/HCR
Fixanker W-FAZ PRO HCR
ANKL-(W-FAZ PRO/HCR)-HCR-0-40-M8X95
Art.-nr. 5930608030
EAN 4099618205446
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden
Extra diepe effectieve verankeringsdiepten maximaliseren de reeds hoge belastingswaarden per anker
Snelle montage met minder kans op het raken van wapening
Extra kleine effectieve ankerdiepten minimaliseren de tap- en verankeringstijd
Voordelige en flexibele toepassing
Variabele verankeringsdiepte zorgt voor een optimale benutting van de plug, afhankelijk van de verankeringsdiepte en toepassing
Minimale randafstanden en tussenruimtes
Maakt bevestigingen dicht bij randen, kleine ankerplaten en montage in dunne betonnen onderdelen mogelijk
Voor aardbevingsbestendige bouw
Hoge prestaties onder seismische actie, prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische actie (M8-M16)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische actie (M8-M16)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Datasheets(X)
Te gebruiken als afzonderlijk bevestigingspunt of ankers voor meervoudige bevestiging in een niet-dragend systeem met goedkeuring
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
- Geschikt voor voorsteek-, doorsteek- of afstandsmontage
Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton:
Installatie van bijvoorbeeld metalen constructies, steunen, stalen balken, beugels, relingen, kabelbuizen, pijpdelen, enz. in zeer corrosieve omgevingen
Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen
Bevestigingen die blootstaan aan brand
De W-FAZ PRO/HCR, zeer corrosiebestendig HCR-staal, kan worden gebruikt in omgevingen met een zeer hoog corrosierisico (bv. binnenzwembaden, wegtunnels, slecht geventileerde parkeerplaatsen of onderdompeling in zeewater of in kustomgevingen) en onder alle andere omstandigheden overeenkomstig en 1993-1-4:2015-10 overeenkomstig bijlage A, tabel A.3
![]() | |
Metrische ankerdiameter | M8 |
Ankerlengte | 95 mm |
Min./max. bevestigingshoogte (t fix) | 0-40 mm |
Bevestigingshoogte standaard (t fix, std) | 30 mm |
Min. effectieve verankeringsdiepte (h ef, min) | 35 mm |
Max. effectieve verankeringsdiepte (h ef, max) | 75 mm |
Effectieve verankeringsdiepte Standaard (h ef, std) | 45 mm |
Nuttige lengte (B) | 75 mm |
Variabele hoogte hulpstuk (t fix 2) | B - hef |
Schijfdiameter x schijfdikte | 16 x 1,5 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Variabele boorgatdiepte (h 0, var) | hef + 8 |
Min. boorgatdiepte (h 0, min) | 43 mm |
Max. boorgatdiepte (h 0, max.) | 83 mm |
Boorgatdiepte Standaard (h 0, std) | 53 mm |
Materiaal | RVS hoog corrosiebestendig |
Oppervlakte | Met coating |
Aandraaimoment | 15 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 9 mm |
Schroefdraadtype x ankerdiameter x draadlengte (L th) | M8 x 53 |
Goedkeuring | ETA-20/0229 |
Seismologie C1 | Ja |
Seismologie C2 | Ja |
| Prestatiegegevens1) van een individueel anker zonder invloed van de randafstand overeenkomstig ETA-20/0229 | ||||||||||||||
| Plugdiameter | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
| Variabele effectieve verankeringsdiepte | hef,var | [mm] | De effectieve verankeringsdiepte kan variabel worden ingesteld op een waarde tussen hef,min en hef,max. De technische software van Würth kan u helpen met de berekening. | |||||||||||
| hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
| 352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
| in gescheurd beton | ||||||||||||||
| Toelaatbare trekbelasting in beton C20/253) | Nadm | [kN] | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 8,1 | 7,6 | 5,8 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 16,7 | 12,9 |
| Toelaatbare afschuifwaarde in beton C20/253) | Vadm | [kN] | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 11,6 | 15,9 | 15,9 | 19,1 | 22,7 | 22,7 | 29,2 | 39,7 | 39,7 |
| Toegestaan buigmoment | Madm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
| in ongescheurd beton | ||||||||||||||
| Toelaatbare trekbelasting in beton C20/253) | Nadm | [kN] | 4,9 | 9,4 | 7,1 | 5,9 | 11,9 | 10,9 | 8,3 | 20,0 | 13,7 | 12,3 | 23,8 | 18,4 |
| Toelaatbare afschuifwaarde in beton C20/253) | Vadm | [kN] | 9,6 | 15,9 | 22,7 | 39,7 | ||||||||
| Toegestaan buigmoment | Madm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
| Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-20/0229 | ||||||||||||||
| Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (F180) volgens de uniforme temperatuurkromme op basis van TR20, zie deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1 | ||||||||||||||
| 1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de ETA en met een veiligheidsdeelfactor van de actie van γF = 1,4. Raadpleeg de European Technical Assessment ETA-20/0229 2) voor informatie over het combineren van trek- en afschuifbelasting, invloed van de randafstand en groepen ankers 2) Gebruik met effectieve verankeringsdieptes hef < 40 mm is beperkt tot het verankeren van statisch onbepaalde systemen in droge binnenruimten 3) Het beton heeft een normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterkten | ||||||||||||||
| Technische gegevens1) | ||||||||||
| Plugdiameter | [mm] | M12 | M16 | |||||||
| Variabele effectieve verankeringsdiepten | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
| Min. diepte | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Minimumcomponentdikte | hmin | [mm] | max. (1,5·hef; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max. (1,5·hef; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
| Minimale asafstand | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
| Minimale randafstand | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
| Nominale boordiam. | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
| Diameter van snijkanten | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
| Boorgatdiepte | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Doorlopend gat in de bevestiging | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
| Sleutelwijdte | SW | [mm] | 19 | 24 | ||||||
| Aandraaimoment van het anker | Tinst = | [Nm] | 60 | 110 | ||||||
| Hoogte van de zeskantmoer | tmoer | [mm] | 10 | 13 | ||||||
| Hoogte x dia. van onderlegring | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
| 1) Voor ankergroepen en verankering dicht bij de rand moeten de combinaties van de minimumwaarden (componentdikte, tussenruimten en randafstanden) en de bijbehorende belastingen worden bepaald volgens de berekeningsmethoden van de European Technical Assessment (ETA-20/00229), afhankelijk van de effectieve verankeringsdiepte. | ||||||||||
| Technische gegevens1) | ||||||||||
| Plugdiameter | [mm] | M8 | M10 | |||||||
| Variabele effectieve verankeringsdiepten | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
| Min. diepte | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Minimumcomponentdikte | hmin | [mm] | max. (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | max. (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
| Minimale asafstand | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
| Minimale randafstand | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
| Nominale boordiam. | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
| Diameter van snijkanten | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Boorgatdiepte | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Doorlopend gat in de bevestiging | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
| Sleutelwijdte | SW | [mm] | 13 | 17 | ||||||
| Aandraaimoment van het anker | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
| Hoogte van de zeskantmoer | tmoer | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
| Hoogte x dia. van onderlegring | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
| 1) Voor ankergroepen en verankering dicht bij de rand moeten de combinaties van de minimumwaarden (componentdikte, tussenruimten en randafstanden) en de bijbehorende belastingen worden bepaald volgens de berekeningsmethoden van de European Technical Assessment (ETA-20/00229), afhankelijk van de effectieve verankeringsdiepte. | ||||||||||