Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fixanker W-FA/F

Fixanker W-FA staal thermisch verzinkt
SPREIDANKER-W-FA-TZN-15/30-M12X110

Art.-nr. 5932912110

EAN 4049557764115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fixanker W-FA/F

Art.-nr. 5932912110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Spreidanker voor standaardtoepassingen in ongescheurd beton. Staal thermisch verzinkt
  • Tijdbesparende doorsteekmontage

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd

  • Draaimomentgecontroleerd spreidanker van thermisch verzinkt staal

  • Twee verankeringsdieptes – uiteenlopende toepassingsmogelijkheden
Bewijs van prestaties

ETA-02/0001 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

Toepassingsgebied

ETA-02/0001 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Individueel bevestigingspunt: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)

  • Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, houtconstructies, balken, dakgordingen enz.

  • Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)

  • Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen met voornamelijk statische belastingen (bijv. eigengewicht, fittingen, magazijnmaterialen) of quasi-statische belasting (bijv. gevels, leuningen)

  • W-FA/F mag alleen worden gebruikt in droge omstandigheden binnenshuis

Metrische ankerdiameter

M12

Ankerlengte

110 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Bevestigingshoogte (t fix)

15 mm

Max. bevestigingshoogte gereduceerd (t vast, rood)

30 mm

Bevestigingshoogte (t fix 2)

30 mm

Boorgatdiepte (h 1)

90 mm

Boorgatdiepte gereduceerd (h 1, rood)

75 mm

Boorgatdiepte (h 1,2)

75 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

65 mm

Effectieve verankeringsdiepte gereduceerd (h ef, red)

50 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef 2)

50 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

82 mm

Plaatsingsdiepte (h nom, red)

67 mm

Sleutelwijdte

19 mm

Nominale boordiameter (d 0)

12 mm

Aandraaimoment

40 Nm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

14 mm

Schroefdraadlengte (L th)

65 mm

Goedkeuring

ETA-02/0001

Belastingwaarden
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standaard effectieve ankerdiepte/gereduceerde effectieve ankerdiepte hef/hef rood [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Toelaatbare centrale trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Toelaatbare afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Brandwerendheidsklasse
(W-FA/S)
F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Karakteristieke waarden
Min. diepte hnom/hnom,rood [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Nominale boor ∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
Boorsnede ∅ dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Boorgatdiepte h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Aandraaimoment
(W-FA/S, verzinkt staal)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Aandraaimoment
(W-FA/F, thermisch verzinkt staal)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Individueel bevestigingspunt
Ongescheurd beton, optie 7 (ETA-02/0001 - verzinkt staal en thermisch verzinkt staal)
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standaard effectieve ankerdiepte/gereduceerde effectieve ankerdiepte hef/hef,rood [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Asafstand scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Randafstand ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimale asafstand smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Minimale randafstand cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Minimum-elementdikte hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Machine-plaatsingsgereedschap

VERW.GEREEDSCHAP-PLUS-FIXANKER M8/M16

Voor snel en gemakkelijk plaatsen van Würth-fixankers W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) en W-FAZ met een boorhamermachine