Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fixanker W-FA/A4

SPREIDANKER-W-FA-A4/70-14-M12X95MM

Art.-nr. 0904411202

EAN 4053479863429

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fixanker W-FA/A4

Art.-nr. 0904411202

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Fixankers voor standaardtoepassingen in ongescheurd beton en ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in gescheurd beton (maat M6). Roestvast staal A4
  • Zeer flexibele toepassing dankzij drie effectieve verankeringdieptes

  • Kleine rand- en asafstanden

  • Tijdbesparende doorsteekmontage
Bewijs van prestaties
  • Europese Technische Goedkeuring ETA-02/0001 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton: Statische of quasi-statische actie (M6-M20)

  • Europese technische beoordeling ETA-06/0162 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, gescheurd en ongescheurd beton, M6

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-06/0162, alleen maat M6)
Toepassingsgebied
  • Europese Technische Goedkeuring ETA-02/0001 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton: Statische of quasi-statische actie (M6-M20)

  • Europese technische beoordeling ETA-06/0162 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, gescheurd en ongescheurd beton, M6

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-06/0162, alleen maat M6)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Individueel bevestigingspunt of ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragend systeem met Europese technische goedkeuring in standaardbeton C20/25 t/m C50/60 (alleen ongescheurd beton)

  • Ankers voor meervoudige bevestiging in niet-constructief syteem in niet-dragende systemen in beton (maat M6, gescheurd en ongescheurd beton)

  • Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)

  • Bevestigingen bij blootstelling aan brand (alleen maat M6)

  • Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton: Bevestiging van o.a. metaalconstructies, metaalprofielen, steunen, bodemplaten, kabelgoten, buizen, houtconstructies, balken, dakgordingen, hekken, enz.

  • W-FAZ/A4 (RVS A4) is geschikt voor gebruik binnenshuis in droge ruimten of natte ruimten en voor gebruik buitenshuis (ook in industriële atmosferen en dicht bij zee), mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn

Metrische ankerdiameter

M12

Ankerlengte

95 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Bevestigingshoogte (t fix)

14 mm

Boorgatdiepte gereduceerd (h 1, rood)

75 mm

Plaatsingsdiepte (h nom, red)

66 mm

Schroefdraadlengte (L th)

50 mm

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standaard effectieve ankerdiepte/gereduceerde effectieve ankerdiepte hef/hef rood [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Toelaatbare centrale trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone (ongescheurd beton) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Ntoeg [kN] =
C20/252)
4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Toelaatbare afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vtoeg [kN] =
C20/252)
2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Brandwerendheidsklasse (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Individueel bevestigingspunt
Ongescheurd beton, optie 7 (RVS A4/HCR - M6 t/m M20: ETA-02/0001)
Montagekoppel van het anker Tinst = [Nm] 6 6 15 15 25 25 50 50 100 100 160 160
Asafstand scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234
Randafstand ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117
Minimale asafstand smin [mm] 35 35 35 60 45 55 60 100 80 110 100 140
Minimale asafstand voor c ≥ [mm] 40 - 65 - 70 - 100 - 120 - 150 -
Minimale randafstand cmin [mm] 35 40 45 60 55 65 70 100 80 110 100 140
Minimale randafstand voor s ≥ [mm] 60 - 110 - 80 - 100 - 140 - 180 -
Minimale elementdikte hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160
Karakteristieke waarden
Min. diepte hnom/hnom,rood [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99
Nominale boordiam. d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ van snijkanten dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Boorgatdiepte h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangesloten df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie