Fittingsoldeer nr. 3
Fittingsoldeer nr. 3
FITTINGSOLDEER NR3 97/3 3,0MM 250GR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- S-Sn97Cu3 conform DIN EN ISO 9453
- Verwerkingstemperatuur: 270-300°C
- Smeltbereik: 230-250°C
Datasheets(X)
Geschikt voor zachtsolderen van koperen leidingen in koud- en warmwaterinstallaties (hittebestendig tot 110°C), koel- en klimaattechniek, verwarmingstechniek en voor radiatorwerk
Aderdiameter | 3,0 mm |
Spoeldiameter | 44 mm |
Gewicht inhoud | 250 g |
Minimale/maximale smelttemperatuur | 230 tot 250 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 300 °C |
Minimale smelttemperatuur | 230 °C |
Maximale smelttemperatuur | 250 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 270 °C |
Materiaalomschrijving | S-Sn97Cu3 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!