Fitting, vlakke afdichting, met binnendraad EN10242 U1, thermisch verzinkt getemperd gietijzer
EN10242 U1 getemperd gietijzer thermisch verzinkt
FITT-CON-FLAT-EN10242-I/I-U1-V-R1
Art.-nr. 4988800960
EAN 4048539502271
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluitingsschroefdraad (d1) | R 1 inch |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
DIN | 10242 |
Lengte (a) | 59 mm |
Lengte 4 (z1) | 25 mm |
Sleutelwijdte (s1) | 38 mm |
Sleutelwijdte 2 (s2) | 55 mm |
Sleutelwijdte 3 (s3) | 38 mm |