Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fit-ALL gehoordoppen

Oordoppen met koord FIT
FIT ALL-HERBR-OORBESCHERM-KOORD

Art.-nr. 9501008729
EAN 4065233092143

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fit-ALL gehoordoppen

Art.-nr. 9501008729
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
Universele gehoordoppen met koord
Optimale gehoorbescherming tijdens lawaaisituaties

Door de warmte van het oor past de beschermer zich binnen enkele minuten aan de vorm van de gehooringsng aan



Comfortabel dragen

De lamelletjes zijn gemaakt van een uniek, zacht, flexibel, silicoonvrij materiaal



Selectieve demping

Contact met omgeving blijft bestaan

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)

23 dB

L-waarde

18 dB

M-waarde

19 dB

H-waarde

25 dB

Uitvoering

Herbruikbaar

Aantal oordopjes

1 paar

Kleur

Transparant

Normering

EN 352-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie