Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fijn schuurschijf

USEIT SUPERPAD SG-P1500-D75MM

Art.-nr. 0587401150

EAN 4047376376144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fijn schuurschijf

Art.-nr. 0587401150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het fijn opschuren en polijsten van koplampen, mineralen (steenachtige materialen en kunststeen), gelakte houten oppervlakken, kunststoffen, roestvast staal, koper, messing en aluminium.

Het schuurstof wordt over het gehele oppervlak weggezogen


  • Geen pingaatjes, geen verstopping, hoog schuurvermogen, lange standtijd, koel schuren, gelijkmatig schuurbeeld, geen schaduwen op minerale materialen

  • Stof- en schaduwvrij werken


Kortere schuurtijden en effectieve werking bij tot zes keer hogere schuurprestaties in vergelijking met conventionele schuurmiddelen


Bespaart tijd en kosten



Zeer hoge glans mogelijk zonder polijstpasta


Bespaart tijd en kosten



Verwijdert stofinsluitingen

Bewerkingsinformatie voor minerale materialen (kunststeen)
Hoogglans in slechts 3 stappen!
Bewerking van oppervlakken met en
Keuze uit schuurmiddelenMatHalfglanzendHoogglans
0581 203 2200581 203 2200581 203 220
of
0581 203 400enen
0587 403 0600587 403 060
en
0587 403 150

Voor spiegelglans (nat schuren)
0587 403 300
De korrelgrofte op het productinformatieblad en doos wijken af. De reden hiervoor is dat er niet over de korrelgrofte wordt gesproken maar over het schuurbeeld.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bij uitstek geschikt voor nat en droog schuren

  • Schuren van minerale materialen (kunststeen), gelakte houten oppervlakken, kunststoffen en roestvast staal, koper, messing en aluminium

Vorm

Schijf

Diameter (Ø)

75 mm

Schuurbeeld

1500

Hechtsysteem

Klittenband

Type schuurkorrel

Siliciumcarbide korrel

Materiaal drager Schuim/gaas
Schuurkorrel Siliciumcarbide
Binding Kunsthars

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie