Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fiberschijfset met keramische korrel, 201-dlg

Gevulk.-fiberschijf keramische korrel set 201-dlg
FIBERSCHIJF KERAMISCHE KORREL-SET-G36

Art.-nr. 0988042867

EAN 4057709846718

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fiberschijfset met keramische korrel, 201-dlg

Art.-nr. 0988042867

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Keramische fiberschijf voor grote materiaalafname met lage contactdruk, voor staal, roestvast staal en aluminium. Set bestaande uit 200 fiberschijven diameter 125mm, korrel 36 en een steunschijf met koelribben

Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel schuren


Hoogwaardige schuurkorrel en schuuractieve toplaag



Zeer lange levensduur en een lage contactdruk


Hoogwaardige keramische schuurkorrel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Fiberschijfset met keramische korrel, 201-dlg:
200 x
CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf

FIBERSCHIJF-KK-K36-D125X22,23MM

Omschrijving:
125 mm 36
Voor grote materiaalafname met lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium
Hoeveelheid: 200 x
1 x
Steunschijf met koelingsgroeven Voor gevulkaniseerd-fiberschijven

STEUNSCHIJF-FIBERSCH-M.KOELRIBBEN-D125MM

Omschrijving:
125 mm
Harde steunschijf met spanmoer. Lange standtijd en perfecte oppervlakteresultaten. Maximale prestaties vanaf korrel 60 en lager.
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie