FRAISA CBN zwaluwstaartgeleiderfrees DIN 1833 C
Zwaluwstaartfr. HSCo DIN1833C Z10-12 45-60° type N
ZWALUWSTAARTFREES-60G-DIN1833C-HSCO-D25
Art.-nr. 5443600326
EAN 4055375875049
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 1394 |
Hoek (σ) | 60 graden |
Diameter (d1) | 25 mm |
Zaagbreedte (b) | 10 |
Schachtdiameter (d2) | 12 mm |
Lengte (l1) | 67 mm |
Aantal messen (Z) | 10 st |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Koper, Messing, Kunststof |
Normering | DIN 1833 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 1835-B |
Tolerantie van de snijranddiameter | js16 |
Tolerantie van schachtdiameter | h6 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Kunststoffen |
| Legenda | ||
| E = emulsie | ae = 0.1xd1 | |
| vc = snijsnelheid [m/min] | ||
| z = voeding per tand [mm/t] | p = 1,5xd1 | |
| e = snijdikte (radiaal) | ||
| p = snijdikte (axiaal) | ||
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. | ||
| Snijwaarden voor afwerkcontour | |||||||
| Voor dia. 16 tot dia. 32 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | fz | |||
| Dia. 16 tot dia. 19,9 | Dia. 20 tot dia. 23,9 | Dia. 24 tot dia. 31,9 | Diameter 32 | ||||
| Algemeen bouwstaal | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,037 | 0,048 | 0,068 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,059 | |
| Koolstofstaal | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Gelegeerd inzetstaal | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Genitreerd staal | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,036 | 0,041 | 0,054 |
| Slijtvast constructiestaal | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Verenstaal | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Roestvast staal, gezwaveld | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Roestvast staal, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Roestvast staal, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Gietijzer | < 180 HB | - | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer | > 180 HB | - | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Titanium, titaniumlegeringen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Koper, laaggelegeerd | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 | |
| Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,078 | |