Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FPMF-plaat 1-S

Mineraalvezelplaat 1S
MINERAL-FIREBOARD-1S-1200X600X50MM

Art.-nr. 089330891

EAN 4046777324532

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FPMF-plaat 1-S

Art.-nr. 089330891
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
Voor brandwerende afdichtingen voor leiding- en kabeldoorvoeren in lichtgewicht scheidingswanden en massieve wanden.

FR-platen zijn van minerale wol met hoge dichtheid met aan één kant een brandvertragende coating.



FR-platen, 1-S: 1200x600x50 mm.


  • Brandwerende klassen tot EI 120 U/U, afhankelijk van de installatiesituatie en het materiaal

  • De platen zijn voorgecoat voor een snelle en eenvoudige installatie

  • Uitstekende geluidsisolatie
Opmerking

Openingen en randvoegen moeten worden afgedicht met ACR 240 brandvertragend acryl. Andere systeemcomponenten zijn Würth FP-strips en FP-opvulmateriaal.

ETA 24/0628

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bij gebruik voor brandwerende afdichtingen voor doorvoeren moeten ETA 24/0628 en de relevante installatie-instructies in acht worden genomen.

Handleiding

Combi-afdichtingen voor doorvoeren voor metalen en kunststof pijpen en elektrische kabels in lichtgewicht scheidingswanden en massieve wanden conform ETA24/0628.

Materiaal

Minerale vezels

Lengt x hoogte x dikte

1200 x 600 x 50 mm

Dikte

50 mm

Hoogte

600 mm

Lengte

1200 mm

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501-1

Brandklasse

D, s1 d0 - Normaal ontvlambaar

Brandwerendheidsklasse

EI240

Brandklasse/voorwaarden

D, s1 d0 - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Brandbeveiliging, acryl ACR 240

BRANDWERENDE ACRYL ACR-240 WIT

Hoogwaardig brandvertragend acryl voor de brandwerende afdichting van lineaire voegen en leidingdoorvoeren.