Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FP verbinder

VD verbinder voor prefab elementen
SCHROEFVERBINDER-VG-FIX-D10MM

Art.-nr. 016530010

EAN 4050642580480

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FP verbinder

Art.-nr. 016530010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor plafonds van hout-betonverbindingen middels natte en droge technieken

Voordelen:


  • Ongeveer het 4-voudige draagvermogen in vergelijking met de gebruikelijke Hout-Beton-Verbindingsvarianten met schroeven waardoor de montagetijd aanzienlijk wordt teruggebracht

  • Vastgelegde inschroefhoek

  • Hoge totale stijfheid van de plafondconstructie

  • Biedt de mogelijkheid van grotere overspanningen of hogere belastingen bij plafonds met houten balken en plafond van massief hout

  • Geen vergunningverlening, hoge toegevoegde waarde bij eigen productie

  • Flexibel gebruik in verschillende systemen


Speciaal voor de montage van droge, prefab-betonelementen met verwerkte Prefab-verbinders:


  • Zeer snelle montage

  • Vol draagvermogen van de verbindingsconstructie na vastschroeven (directe constructieve samenwerking)

  • Geen wachttijd tijdens het drogen van het beton; de bouwwerkzaamheden kunnen direct worden voortgezet

  • Geen afzonderlijke laag die moet worden afgeplakt

  • Beperkt de inbreng van vocht in het gebouw en het uitzetten en krimpen van houten onderdelen tot een minimum
Opmerking

Bij gebruik van geprefabriceerde betonelementen:


  • Samenvoegen van geprefabriceerde betonelementen met het houten plafond zonder spleten of kieren door gebruik van aanvullende ASSY 4 WH tellerkopschroeven

  • Aandraaimoment (20 Nm) van de ASSYplus VG 4 schroeven met verzonken kop met een diameter van 10 mm voor de FT-verbinder

  • Om krimpen van het houten plafond na montage te voorkomen moet het ruwe houten plafond tegen binnendringen van vocht worden beschermd

  • Om te voorkomen dat de bovenkap loskomt, moeten trillingen/schudden van het element in de voorgemonteerde staat zonder beton worden vermeden

  • Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.nl/assy.

ETA-13/0029 in combinatie met ASSYplus VD 4 CS 10 mm


Deskundigenrapport (KIT) over het vergroten van de betonsterkte (tot 120 mm)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor de montage ter plaatse van hout-betonplafonds met nat beton of voor het vastschroeven van prefab-betonelementen (FT) met ingegoten verbinders aan een geschikt houten plafondsysteem. Geschikt voor gebruik in plafonds met houten balken of plafonds van massief hout. Goedgekeurd voor toepassing in de gebruiksklasse 1 en 2 (met voldoende betonoverdekking). Betonsterkten van 7 cm (standaard) tot maximaal 12 cm (houten ondergrond) zijn mogelijk.

Voetplaatlengte

111 mm

Breedte

50,0 mm

Hoogte

70,0 mm

Materiaal

Staal/kunststof

Oppervlakte

Blank

Gewicht

153 g

Aantal stuks

3 st

Goedkeuring

ETA-13/0029

Gebruiksklasse

1

Aantal gaten D 11 mm

1 st

Geschikt voor schroef

ASSYplus VG verzonken kop diameter 10 mm

Toepassingsgebied

Hout-beton-composiet

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie