FLEXEN® solarrubber, 2 meter slang
FLEXEN solar (natuur) rubber slang 2 m

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden gebruikt tot +150 °C (kortstondig tot: +175 °C)
- UV-bestendig
- Hoge flexibiliteit bij hoge en lage temperaturen
Ongeveer 90% van de slangen is om productieredenen aan de binnenkant voorzien van talk.
Datasheets(X)
Voor isolatie van:
- Zonnepaneelsystemen
- Warmwaterleidingen
- Stoomleidingen
- Warme gasleidingen
- Stadsverwarmingsleidingen
Materiaal | Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber |
Kleur | Zwart |
Dikte isolatiemateriaal x buisdiameter | 19 x 22 mm |
Slanglengte | 2 m |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 150 °C |
Max. kortstondig temperatuurinzetbereik | 175 °C |
UV-bestendig | Ja |
Warmtegeleiding λ | 0,040 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | bij 40 °C gemiddelde temperatuur, conform DIN EN ISO 8497 |
Brandklasse | E - Normaal ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501 |
Risico op corrosie | Voldoet aan de eisen |
Voorwaarde risico op corrosie | conform DIN 1988-200 |
Resistent tegen | UV-straling (goed) |
Geschikt voor koperen buis (buitendiameter) | 22 mm |
Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN) | DN.. 20.. |
Geschikt voor stalen buis (buitendiameter) | 21,3 mm |
Geschikt voor buis (inch) | 1/2 inch |
Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN | DN.. 15.. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!