FLEXEN® koud rubber Plus S3 doorlopende isolatieplaten, zelfklevend
FLEXEN koud nat.rubber Pl.S3 doorl. plaat, zelfkl.
INSUMAT-CLDRUBBER-PLUS-EINDPLT-SA-6
FLEXEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge waterdampdiffusieweerstand
- Lage warmtegeleidbaarheid
- Zeer flexibel
Datasheets(X)
Voor isolatie van: Koelkasten/klimaatsystemen
Materiaal | Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber |
Kleur | Zwart |
Isolatiedikte x lengte | 6 mm x 18 m |
Breedte | 1 m |
Hechtsysteem | Zelfklevend |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -50 tot 85 °C |
Warmtegeleiding λ | 0.034 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | at 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Min. Waterdampdiffusieweerstand µ | 10000 |
Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand | conform DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Bouwmaterialenklasse, plaat | B-s3, d0 - Normaal ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501 |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!