Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FLEXEN® rubber 2 m isolatiebuis, zelfklevend voor koeling

FLEXEN koud natuurrubber 2 m slang zelfklevend
FLEXEN

Art.-nr. 0869909115
EAN 4052712084935

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Optimale kleefkracht van zelfklevende isolatiebuizen
  • Zeer flexibel

  • Professionele snedes
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor isolatie van: koelkasten en klimaatsystemen

Materiaal

Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber

Kleur

Zwart

Dikte isolatiemateriaal x buisdiameter

9 x 15 mm

Slanglengte

2 m

Hechtsysteem

Zelfklevend

Min./max. temperatuurinzetbereik

-50 tot 110 °C

Warmtegeleiding λ

0.037 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

at 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Min. Waterdampdiffusieweerstand µ

7000

Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand

conform DIN EN 13469/DIN EN 12667

Bouwmaterialenklasse, slang

CL-s3, d0 - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501

Risico op corrosie

Voldoet aan de eisen

Voorwaarde risico op corrosie

conform DIN 1988-200

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%)

Ja

Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%)

Ja

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

Warmtegeleiding
(DIN EN ISO 8497/
DIN EN 12667)
0,033
W/(m x K)
0,034
W/(m x K)
0,036
W/(m x K)
0,037
W/(m x K)
0,038
W/(m x K)
0,040
W/(m x K)
0,044
W/(m x K)
-30 °C-20 °C0 °C+10 °C+20 °C+40 °C+70 °C
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Natuurrubber wikkeltape antraciet Voor FLEXEN® schuimrubber voor koelisolatie

WIKKELBA-KOUDERBBR-50MMX15MX3MM

x 12 st
Mes, glad

ISOLATIEMES, 28CM, GLAD

Ideaal voor het snijden van diverse isolatiematerialen.
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Isolatiepijpbeugel K Met permanent geïntegreerd dempend inzetstuk

KOUDBUISKLM-K-14X15MM

Bestaat uit een kern van hard schuim met een lastverdeelpaneel en natuurrubberen bekleding
x 16 st
Isolatiepijpbeugel K Plus Met afzonderlijk isolatiegedeelte

KOUDE BUISKLEM-(K-PLUS)-2-15MM

Bestaande uit een kern van hardschuim met natuurrubber aan de kopse kanten, een massieve mantel en zelfklevende overlapping
x 20 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie