FLEXEN® rubber 2 m isolatiebuis, zelfklevend voor koeling
FLEXEN koud natuurrubber 2 m slang zelfklevend
FLEXEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer flexibel
- Professionele snedes
Datasheets(X)
Voor isolatie van: koelkasten en klimaatsystemen
Materiaal | Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber |
Kleur | Zwart |
Dikte isolatiemateriaal x buisdiameter | 19 x 60 mm |
Slanglengte | 2 m |
Hechtsysteem | Zelfklevend |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -50 tot 110 °C |
Warmtegeleiding λ | 0.037 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | at 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Min. Waterdampdiffusieweerstand µ | 7000 |
Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand | conform DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Bouwmaterialenklasse, slang | CL-s3, d0 - Normaal ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501 |
Risico op corrosie | Voldoet aan de eisen |
Voorwaarde risico op corrosie | conform DIN 1988-200 |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |
Warmtegeleiding (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,036 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,038 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) | 0,044 W/(m x K) |
-30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!