Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FLEXEN® continu solarrubber

FLEXEN solar (natuur) rubber slang doorlopend

Art.-nr. 0869719122
EAN 4047376750746

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gemakkelijk te monteren met talklaag
  • Kan worden gebruikt tot +150 °C (kortstondig tot:+175 °C)
  • UV-bestendig
  • Hoge flexibiliteit bij hoge en lage temperaturen
Opmerking

Circa 90% van de slangen is om productieredenen aan de binnenkant voorzien van talk.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor isolatie van:

  • Zonnepaneelsystemen
  • Warmwaterleidingen
  • Stoomleidingen
  • Warme gasleidingen
  • Stadsverwarmingsleidingen

Materiaal

Gesloten-cel schuim op basis van synthetisch rubber

Kleur

Zwart

Dikte isolatiemateriaal x buisdiameter

19 x 22 mm

Slanglengte

25 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 150 °C

Max. kortstondig temperatuurinzetbereik

175 °C

UV-bestendig

Ja

Warmtegeleiding λ

0,040 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

bij 40 °C gemiddelde temperatuur, conform DIN EN ISO 8497

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501

Risico op corrosie

Voldoet aan de eisen

Voorwaarde risico op corrosie

conform DIN 1988-200

Resistent tegen

UV-straling (goed)

Geschikt voor koperen buis (buitendiameter)

22 mm

Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN)

DN.. 20..

Geschikt voor stalen buis (buitendiameter)

21,3 mm

Geschikt voor buis (inch)

1/2 inch

Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN

DN.. 15..

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mes, glad

ISOLATIEMES, 28CM, GLAD

Ideaal voor het snijden van diverse isolatiematerialen.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie