FLB-24-57-RGB LED lichtstrip
LED-lichtstrip FLB-24-57 RGB
LEDSTRIP-(FLB-24-57)-RGB-5M
Art.-nr. 0976522175
EAN 4099618592331
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij dubbelzijdig klevende tape
- Minimumbuigradius van 60 mm
- Homogeen oppervlaktelicht, geen zichtbare lichtpunten
- Dankzij de verbeterde beschermingsklasse IP 54 is de lamp ook geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers en keukens
- De lichtstrip kan in stappen van 50 mm korter worden afgeknipt
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 13 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | RGB |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 600 st |
Lichtstroom | 510 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 10 mm |
Tolerance width(+/-) | 0,2 mm |
Hoogte | 10 mm |
Sectielengte | 50 mm |
Maximale lengte | 5000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-RGB |
Kabellengte | 2000 mm |
Uitvoering | Met aansluitkabel (aan één zijde) |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Levensduur van lamp | 50000 h |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!