Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FLB-24-56-RGB LED lichtstrip

LED-lichtstrip FLB-24-56 RGB
LEDSTRIP-(FLB-24-56)-RGB-5M

Art.-nr. 0976522170

EAN 4099618592324

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FLB-24-56-RGB LED lichtstrip

Art.-nr. 0976522170
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
Voor plaatsing in inkeping, met homogeen oppervlaktelicht en RGB-kleurverandering
  • Eenvoudige montage in een 6,5 mm brede en 11 mm diepe gefreesde groef

  • Minimale buigradius van slechts 25 mm

  • Homogeen oppervlaktelicht, geen zichtbare lichtpunten

  • De lichtstrip kan in stappen van 41,67 mm korter worden afgenipt, hiervoor zijn aan de zijkanten geschikte scheidingspunten gemarkeerd

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V DC

Vermogen

14,4 W

Voorwaarde belasting

Per meter

Lichtkleur

RGB

Lamptype

SMD

Aantal LED's

720 st

Lichtstroom

164 lm

Voorwaarden voor lichtstroom

per meter

Lengte

5000 mm

Breedte

6,5 mm

Tolerance width(+/-)

0,2 mm

Hoogte

11 mm

Sectielengte

41,67 mm

Maximale lengte

5000 mm

Materiaal

Kunststof

Montagesoort

Groefverbinding

Soort aansluiting

Plug-in systeem WPS-RGB

Kabellengte

2000 mm

Uitvoering

Met aansluitkabel (aan één zijde)

Energie-efficiëntieklasse

G

Levensduur van lamp

54000 h

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-18W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-36W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-48W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-90W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-120W

Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
x 1 st
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
x 1 st
EASYLUX 24 V-3-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-3

Voor het bedienen van led-RGB en 24 V meerkleurige lampen op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V draadloze afstandsbediening RGB

DRAADL-AFSTB-RGB-EASYLUX-12/24V-ZWART

Geschikt voor regelmodule EASYLUX 24 V-3
x 1 st
EASYLUX 24 V draadloze afstandsbediening RGB

DRAADL-AFSTB-RGB-EASYLUX-12/24V-WIT

Geschikt voor regelmodule EASYLUX 24 V-3
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-500MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-1000MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX WPS-RGB led-verlengsnoer

LED-ANSL-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-ZWART

Geschikt voor RGB ledlampen van 24 V met het WPS-RGB push-fit-systeem