FLB-24-55-RGB LED lichtstrip
LED-lichtstrip FLB-24-55 RGB
LEDSTRIP-(FLB-24-55)-RGB-5M
Art.-nr. 0976521380
EAN 4099618723582
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige montage in een 6 mm brede en 12 mm diepe gefreesde groef
- Homogeen oppervlaktelicht, geen zichtbare lichtpunten
- De lichtstrip kan in stappen van 50 mm korter worden afgeknipt
- Met aansluitkabel aan beide uiteinden (200 mm en 2000 mm), wat betekent dat nadat de strip korter is geknipt, de afgeknipte rest ook kan worden gebruikt
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 12 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | RGB |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 600 st |
Voorwaarden voor lichtstroom | 0 - Niet van toepassing |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 6 mm |
Tolerance width(+/-) | 0,2 mm |
Hoogte | 12 mm |
Sectielengte | 50 mm |
Maximale lengte | 5000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Om in te freesen |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-RGB |
Kabellengte | 2000 mm |
Uitvoering | Met aansluitkabel (aan beide zijden) |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!