Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FLB-24-51 LED-lichtstrip

LED-lichtstrip FLB-24-51
LEDSTRIP-FLB-24-51-EW-5000MM

Art.-nr. 0976521350
EAN 4099618771798

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklevend

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V DC

Vermogen

9.8 W

Voorwaarde belasting

Per meter

Lichtkleur

Verstelbaar wit (EW)

Min./max. kleurtemperatuur

2700-6500 K

Lamptype

SMD

Aantal LED's

1120 st

Toepassingsgebied

Bright lighting

Lichtstroom

1711 lm

Voorwaarden voor lichtstroom

per meter

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Lengte

5000 mm

Breedte

8 mm

Hoogte

1.5 mm

Sectielengte

35.7 mm

Maximale lengte

5000 mm

Materiaal

Kunststof

Montagesoort

Monteren met kleefstof

Soort aansluiting

Plug-in systeem WPS-24

Kabellengte

2000 mm

Uitvoering

With connection line (on both sides)

Energie-efficiëntieklasse

C

Levensduur van lamp

30000 h

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-18W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-36W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-48W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-90W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
EASYLUX ledtransformator

TRAFO-EASYLUX-120W

Voor lampen van 12 V en 24 V
x 1 st
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
x 1 st
EASYLUX 24 V ledverdeler

VERDELER-EASYLUX-24V

Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, voor ledlampen van 24 V
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-100MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-500MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX aansluitkabels

VERB-KAB-EASYLUX-1000MM-ZWART

Voor het aansluiten van de EASYLUX led-regelmoduels op de EASYLUX ledtransformator
x 1 st
EASYLUX 24 V-1-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-1

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars
x 1 st
EASYLUX 24 V-2-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-2

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op één kanaal met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX 24 V-4-regelmodule

BEDIEN-MODUL-EASYLUX-24V-4

Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op maximaal 4 kanalen met afstandsbediening
x 1 st
EASYLUX WPS-24 led-verlengkabel

TB-LED-ANSL-EAYLUX-WPS-24-2M-ZWART

Geschikt voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem
x 1 st
Corner connector 90° for FLB-12/24

LEDSTRIPS-ACCESSOIRES

x 10 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie