FLB-24-50 LED-lichtstrip
LED-lichtstrip FLB-24-50
LEDSTRIP-(FLB-24-50)-XW-NW-50M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met 9,8 W vermogen per meter
- De afzonderlijk verkrijgbare bedieningskabel kan worden gebruikt om te schakelen tussen de kleuren extra warm wit (2.700 K) en neutraal wit (4.000 K)
- Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel
- Bruikbaar tot een striplengte van 7,3 m
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 9,8 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | Neutral white/extra warm white |
Min./max. kleurtemperatuur | 2700-4000 K |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 11200 st |
Toepassingsgebied | Bright lighting |
Lichtstroom | 1711 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Lengte | 50000 mm |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 1,5 mm |
Sectielengte | 35,7 mm |
Maximale lengte | 5000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-24 |
Uitvoering | Without connection line |
Energie-efficiëntieklasse | C |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!