FLB-24-45 LED-lichtstrip
LED-lichtstrip FLB-24-45
LEDSTRIP-FLB-24-45-EW-5000MM





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 4 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | Verstelbaar wit (EW) |
Min./max. kleurtemperatuur | 2700-6500 K |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 1120 st |
Toepassingsgebied | Universal lighting |
Lichtstroom | 672 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 1.5 mm |
Sectielengte | 35.7 mm |
Maximale lengte | 12000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-24 |
Kabellengte | 2000 mm |
Uitvoering | With connection line (on both sides) |
Energie-efficiëntieklasse | C |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!