FLB-24-44 LED-lichtstrip
LED-lichtstrip FLB-24-44
LEDSTRIP-(FLB-24-44)-XW-NW-50M
Art.-nr. 0976521316
EAN 4099618770791
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met slechts 4 W vermogen per meter
- De bedieningskabel (zie accessoires) kan worden gebruikt om te schakelen tussen de lichtkleuren extra warm wit (2700 K) en neutraal wit (4000 K)
- Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel
- Bruikbaar tot een striplengte van 18 m
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 4 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | Neutral white/extra warm white |
Min./max. kleurtemperatuur | 2700-4000 K |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 11200 st |
Toepassingsgebied | Universal lighting |
Lichtstroom | 797 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Lengte | 50000 mm |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 1,5 mm |
Sectielengte | 35,7 mm |
Maximale lengte | 12000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-24 |
Uitvoering | Zonder aansluitkabel |
Energie-efficiëntieklasse | C |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!