FLB-24-4 LED-lichtstrip
LED-lichtstrip, FLB-24-4
LEDSTRIP-FLB-24-4-CW-5000MM





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Universele zelfklevende LED-lichtstrip, uitgerust met 600 LED's (9,6 W/m)
- Verkrijgbaar in drie lichte kleuren (warm wit, neutraal wit en koud wit)
- Met gesoldeerde aansluitkabel 1800 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V |
Vermogen | 9.6 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | Koudwit (CW) |
Kleurtemperatuur | 6200 K |
Lamptype | LED |
Aantal LED's | 600 st |
Lichtstroom | 840 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 90 |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 2.5 mm |
Sectielengte | 50 mm |
Maximale lengte | 7500 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte | 1800 mm |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!