FLB-12-8-EW LED-lichtstrip
LED-lichtstrip FLB-12-8-EW
LEDSTRIP-FLB-12-8-EW-5000MM
Art.-nr. 0976521180
EAN 4099618781605
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dimbaar met instelbare continu variërende kleurtemperatuur
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 12 V DC |
Vermogen | 7,2 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | Verstelbaar wit (EW) |
Min./max. kleurtemperatuur | 2700-6500 K |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 1200 st |
Toepassingsgebied | Ambient lighting |
Lichtstroom | 720 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 90 |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 1,2 mm |
Sectielengte | 25 mm |
Maximale lengte | 5000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-12 |
Kabellengte | 1800 mm |
Uitvoering | Met aansluitkabel (aan één zijde) |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!