MS hybride afdichtmiddel
FIXIT PLUS transparant
FIXIT-PLUS-TRANSPARANT-290ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Duurzaam en blijvend elastisch
- Universele lijm, afdichtmiddel en montageafdichtmiddel voor het interieur van gebouwen en industriële bouwplaatsen. Gekleurde afdichtmiddelen kunnen ook buiten worden gebruikt
- Kan worden geschilderd met verf en lak op waterbasis
- Snelle uitharding. Kan nat-op-nat worden verwerkt
- Krimpt niet
- Gekleurde afdichtmiddelen zijn bestand tegen UV-straling, weersinvloeden, vocht en schimmel
- Zeer goede hechting op verschillende basismaterialen, zelfs vochtige oppervlakken
- Bijna geurloos
- Niet corrosief voor metalen
- Hoge mechanische sterkte en Young's modulus (elasticiteit)
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen
- Geen luchtbellen, kan worden geschuurd na het volledig uitharden
Niet geschikt voor onderwatertoepassingen. Als geen primer wordt gebruikt, raden we aan een hechttest uit te voeren. Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconenrubber, polystyreen en kunststoffen met weekmakers. Overmatig lakken kan scheuren veroorzaken.
Datasheets(X)
Voor het binnenshuis afdichten van verbindingen tussen bouwelementen; gekleurde afdichtmiddelen zijn ook geschikt voor gebruik buitenshuis. Voor het afdichten van flexibele verbindingen in de automobiel- en scheepsbouwindustrie. Goede hechting zonder primer op materialen zoals hout, steen, beton, glas, harde kunststof, gips, metaal, piepschuim, keramiek, etc.
Het afstrijken moet zijn gebeurd voordat de lijm een huid vormt. Niet-uitgehard materiaal kan worden verwijderd met Bond and Seal Remover. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. De MS40 hybride afdichtmassa is overschilderbaar zodra de huid is gevormd, hoewel vooraf de verdraagzaamheid van de lak moet worden getest.
Inhoud | 290 ml |
Chemische basis | MS-polymeer |
Kleur | Transparant |
Shore-hardheid A | 45 |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 2,5 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Min. rek bij breuk | 450 % |
Min. huidvormingstijd | 10 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Coatingverdraagzaamheid | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij 5°C tot 25°C |