FIXIT Plus
Hybride afdichtmiddel FIXIT Plus
FIXIT-PLUS-GRIJS-290ML


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Duurzaam en blijvend elastisch
- Universele lijm, afdichtmiddel en montageafdichtmiddel voor het interieur van gebouwen en industriële bouwplaatsen. Gekleurde afdichtmiddelen kunnen ook buiten worden gebruikt
- Kan worden geschilderd met verf en lak op waterbasis
- Snelle uitharding. Kan nat-op-nat worden verwerkt
- Krimpt niet
- Gekleurde afdichtmiddelen zijn bestand tegen UV-straling, weersinvloeden, vocht en schimmel
- Goed bestand tegen zout water
- Zeer goede hechting op verschillende basismaterialen, zelfs vochtige oppervlakken
- Bijna geurloos
- Niet corrosief voor metalen
- Hoge mechanische sterkte en elasticiteitsmodulus (Young's)
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen
- Geen luchtbellen, kan worden geschuurd na het volledig uitharden
Niet geschikt voor onderwatertoepassingen. Als geen primer wordt gebruikt, raden we aan een hechttest uit te voeren. Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconenrubber, polystyreen en kunststoffen met weekmakers. Een te dikke laag vernis kan scheuren veroorzaken.
Datasheets(X)
Voor het binnenshuis afdichten van verbindingen tussen bouwelementen; gekleurde afdichtmiddelen zijn ook geschikt voor gebruik buitenshuis. Voor het afdichten van flexibele verbindingen in de automobielindustrie en scheepsbouw. Goede hechting zonder primer op materialen zoals hout, steen, beton, glas, harde kunststof, gips, metaal, piepschuim, keramiek etc.
Het afstrijken moet zijn gebeurd voordat de lijm een huid vormt. Niet-uitgehard materiaal kan worden verwijderd met Kleeft + Dicht verwijderaar. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. De MS40 hybride afdichtmassa is overschilderbaar zodra de huid is gevormd, hoewel vooraf de verdraagzaamheid van de lak moet worden getest.