FF 180-68 kozijnzaag
KOZIJNZAAGMACHINE-EFF-180-68
Art.-nr. 57062102
EAN 4068362378997
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ergonomische gebogen handgreep zorgt voor optimale krachtoverbrenging
- Tweetraps display waarschuwt de gebruiker tegen overbelasting; in geval van overbelasting wordt de overbelastingsbeveiliging ingeschakeld
- De nauwkeurig verstelbare diepteaanslag zorgt voor een nauwkeurige insteekdiepte tot 68 mm
- Eenvoudig wisselen van gereedschap dankzij de unieke, gepatenteerde gereedschapshouder
Datasheets(X)
De kozijnzaag FF 180-68 is ideaal voor het nauwkeurig snijden van raamkozijnen, met name bij de renovatie en modernisering van oude gebouwen.
Nominale spanning | 230 V |
Ingangsvermogen | 1400 W |
Maximaal onbelast toerental | 7,300 t/min |
Schijfdiameter | 180 mm |
Machinegewicht | 4 kg |
Kabellengte | 4 m |
Maximale zaagdiepte | 68 mm |
SCH-DIA-LS-RS-VOEGENFR-BO25,4-D180
KABEL MET STEKKER