Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FEBOS®plus zelfborende vensterbouwschroef met verzonken freeskop Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, RW-aandrijving

FEBOSplus M, st verz, vrz freeskop metrisch RW
SCHROEF-PVK-BPNT-SORT-RW20-(A2K)-M4X19

Art.-nr. 0208054019

EAN 4099618436772

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FEBOS®plus zelfborende vensterbouwschroef met verzonken freeskop Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, RW-aandrijving

Art.-nr. 0208054019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd
  • Metrische draad

  • Kopdiameter 7,0 mm

  • Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de installatie van kunststof kozijnen

  • Voor het bevestigen van kunststof profielen op metalen versteviging (tot 2,5 mm dik) en voor het bevestigen van beslag op profielen met metalen versterking (tot 2,5 mm dik)

  • Meer lastdragende schroefdraadgangen in het geval van dunne versterkingen


Het gevaar van voorverschroeving met een grote afstand tussen kunststof en metalen versteviging wordt door de platte metrische draad tot een minimum beperkt


Bij voorverschroeving kan de boorpunt uitscheuren of de schroef breken.



Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit

  • Compatibiliteit met voorgaande AW-aandrijving
Opmerking

Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

19 mm

Kopdiameter (dk)

7,0 mm

Kophoogte (k1)

2,0 mm

Boorpuntlengte (lp)

3,5 mm

Interne aandrijving

RW20

Koptype

Platverzonken freeskop

Boorpuntdiameter

3,4 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

DIN

0 - Niet van toepassing

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie