Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FBS vensterbouwschroef met verzonken lenskop Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K), RW-aandrijving

FBS staal verzinkt panhead RW rolgesorteerd
SHR-BOLVZK-NLDPNT-RW20-ROSO-(A3K)-4,1X25

Art.-nr. 0188014125
EAN 4099618445095

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FBS vensterbouwschroef met verzonken lenskop Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K), RW-aandrijving

Art.-nr. 0188014125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gebruik in automatische systemen, rolgesorteerd
  • Speciale draad met naaldpunt

  • Kopdiameter 7,0 mm

  • Vensterbouwschroef voor het bevestigen van beslag op kunststof profielen

  • Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving

  • Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit

  • Compatibiliteit met voorgaande AW aandrijving


Gesorteerd op rol


  • Gesorteerd op kopdiameter

  • (Onderdelen buiten bepaalde marges, bijvoorbeeld kopdiameter > of metaalspaanders <, worden uitgesorteerd)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d)

4,1 mm

Lengte (l)

25 mm

Kopdiameter (dh)

7 mm

Kophoogte (k)

2,2 mm

Interne aandrijving

RW20

Schroefdraadlengte (lg)

22,8 mm

Koptype

Verzonken lenskop

Draadtype

ST

Kerndiameter

2,5 mm

Vorm van de punt

Naaldpunt

Productgewicht (per stuk)

1,320 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie