Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FBS stl zn rs cs head RW Deltacoll roller-sort.

FBS stl zn rs cs head RW Deltacoll roller-sort.
SHR-BOLVZK-NLDPNT-AW20-ROSO-A3K+S-4,1X45

Art.-nr. 0188314145
EAN 4099618443336

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FBS stl zn rs cs head RW Deltacoll roller-sort.

Art.-nr. 0188314145

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Steel, zinc plated (thick-layer passivation), Deltacoll-coated, RW recess, roller-sorted
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d)

4,1 mm

Lengte (l)

45 mm

Kopdiameter (dh)

7 mm

Interne aandrijving

RW20

Schroefdraadlengte (lg)

42,8 mm

Koptype

Verzonken lenskop

Draadtype

ST

Kerndiameter

2,5 mm

Vorm van de punt

Naaldpunt

Productgewicht (per stuk)

2,400 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie