Excentr. schotelschuurmachine, elektrisch, andere
Excentr. schotelschuurmachine, elektrisch, andere
EXCENTERSCHUURMACH ETS 150 TWIN
ETS150TWIN
Art.-nr. 0702126
EAN 4024835348935
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 400 W |
Min./max. onbelast toerental | 4000-10000 t/min |
Oscillatiecirkel | 3, 6 |
Kabellengte | 4 m |
STEUNSCHIJF-KLIT-HARD-(ETS150-E TWIN)
EXTRA HANDGREEP 31 602 520
CYLINDERSCHROEF
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!