Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Eurokrat-stelling

Eurocontainerstelling
STELLINGKAST-EURO-BASIS-2075X1285X600

Art.-nr. 0957587000
EAN 4062856952847

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eurokrat-stelling

Art.-nr. 0957587000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuust, boutloze stelling voor Eurokratten
  • Snelle en eenvoudige klik-montage zonder extra gereedschap dankzij het voorgemonteerde frame

  • Zes schapniveaus geschikt voor 60 liter aan Euronorm-stapelbakken

  • Sterke steun met T-profiel

  • Dieptestangen en steunstangen voor een zeer goede stabiliteit

  • Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • Legborden flexibel in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1285 mm

Hoogte

2075 mm

Diepte

600 mm

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Uitvoering dozen

Zonder boxen

Veldbelasting

2500 kg

Belasting legbord

350 kg

Aantal niveaus

6 st

Hoogteraster van legbordniveau

25 mm

Oppervlak van de plank

0 - Niet van toepassing

Materiaal legbord

Hout

Materiaal dragerdeel

Plaatstaal

Oppervlak van het dragergedeelte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Eurokratten

STAPELKRAT-EURONORM-40X30X18CM

Kunststof containers voor veelzijdig gebruik in Europalletafmetingen.
x 1 st
Eurokratten

STAPELKRAT-EURONORM-40X30X24CM

Kunststof containers voor veelzijdig gebruik in Europalletafmetingen.
x 1 st
Eurokratten

STAPELKRAT-EURONORM-40X30X32CM

Kunststof containers voor veelzijdig gebruik in Europalletafmetingen.
x 1 st
Eurokratten

STAPELKRAT-EURONORM-40X12X30CM

Kunststof containers voor veelzijdig gebruik in Europalletafmetingen.
x 1 st
Eurokratten

STAPELKRAT-EURONORM-40X7.5X30CM

Kunststof containers voor veelzijdig gebruik in Europalletafmetingen.
x 1 st
Eurokratten

STAPELKRAT-EURONORM-60X40X12CM

Kunststof containers voor veelzijdig gebruik in Europalletafmetingen.
x 1 st
Eurokratten

STAPELKRAT-EURONORM-60X40X22CM

Kunststof containers voor veelzijdig gebruik in Europalletafmetingen.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie