Euro-verbandtrommel Personenwagen uitvoering
Eerstehulpdoos, Euro, voor auto's
VERBANDTROMMEL AUTO
Art.-nr. 0899520703
EAN 4056807191997
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inhoud:
- 1 Wondsnelverband nr. 2 steriel 6 x 8 cm
- 1 Snelverband nr. 1 steriel 6 x 8 cm
- 6 Hydrofiel gaaskompressen 5 x 5 cm
- 1 Pakje witte watten zz gevouwen à 10 gram
- 1 Hydrolast windsel 4 m x 4 cm
- 1 Hydrolast windsel 4 m x 6 cm
- 1 Hydrolast windsel 4m x 8 cm
- 1 Driekante doek eenmalig
- 1 Verbandschaar
- 1 Veiligheidsspeld
- 2 Disposable handschoenen niet steriel
- 5 Pleisters 1,9 cm x 7,2 cm
- 1 Rol hechtpleister 1 m x 1,25 cm
- 3 Alcoholdeppers sachet steriel
OpmerkingTegen de volle zon beschermen en droog bewaren.
Gevuld volgens de richtlijnen van de arbeidsinspectie.
Productinformatie
Datasheets(X)
HandleidingDe steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor eenmalig gebruik.
Lengte | 140 mm |
Breedte | 210 mm |
Hoogte | 55 mm |