Ergonomische schep
KUNSTOF SCHEP KLEUR GEEL
Art.-nr. 1951502919
EAN 4065232870773
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomisch ontwerp en dikke handgreep
- Gebogen ontwerp in twee posities, wat resulteert in een aanzienlijke verbetering van de werkpositie
- De ergonomische handgreep is versterkt door een aluminium buis aan de binnenzijde
- Het handvat biedt een stevige grip zonder onnodige belasting van de handspieren
- Voor links- en rechtshandige gebruikers
- Dankzij de geïsoleerde handgreep kan de schep ook comfortabel worden gebruikt in koude omgevingen
Speciale schraaprand
De schep heeft een speciale schraaprand voor het eenvoudig verwijderen van hardnekkiger vuil
Verschillende versies
- Verschillende maten schep voor verschillende hoeveelheden
- Verschillende handgrepen
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Geschikt voor gebruik in voedselverwerking
- Halal en koosjer
Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud
- Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)
Effen en verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting
- Dit vergemakkelijkt de naleving van het HACCP-systeem en de procedure voor de vermijding van allergenen
Vrij van ftalaten en bisfenol A
Datasheets(X)
Gebruik de duurzame, ergonomische schep om grote hoeveelheden voedselafval of ingrediënten te vervoeren. Ontwikkeling van het ergonomische ontwerp gericht op de werkpositie, waardoor de schep ideaal is voor het werken op de grond of het transporteren van materialen van container naar container.
Kleur | Geel |
Materiaal | Polypropyleen/aluminium |
Lengte | 1280 mm |
Breedte | 271 mm |
Hoogte | 200 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |
Productgewicht (per stuk) | 1,560 g |