Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder
Enkele-draadafdichting (SEAL)
SEAL-ROOD-1,7-2,1MM-D2,9MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Diameter afdichting (C) | 2.90 mm |
Min./max. diameter isolatie (A) | 1,7-2,1 mm |
Geschikt voor boordiameters | 4.00 mm |
Kraagdiameter (F) | 4.50 mm |
Lengte | 7 mm |
Kleur | Rood |