Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-GRIJS-1,2-2,1MM-D2,6MM

Art.-nr. 0558991403

EAN 4046778094106

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

Art.-nr. 0558991403

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Diameter afdichting (C)

2,60 mm

Min./max. diameter isolatie (A)

1,2-2,1 mm

Geschikt voor boordiameters

3,60 mm

Kraagdiameter (F)

3,90 mm

Lengte

7,6 mm

Kleur

Grijs

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie