Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

Enkele-draadafdichting (SEAL)
SEAL-GEEL-1,9-2,5MM-D2,9MM

Art.-nr. 0558991405
EAN 4046778094168
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
Diameter afdichting (C)

2.90 mm

Min./max. diameter isolatie (A)

1,9-2,5 mm

Geschikt voor boordiameters

4.00 mm

Kraagdiameter (F)

4.50 mm

Lengte

7 mm

Kleur

Geel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie