Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

Enkele-draadafdichting (SEAL)
SEAL-GEEL-1,7-2,4MM-D3,4MM

Art.-nr. 055899141

EAN 4024835352574

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

Art.-nr. 055899141

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Diameter afdichting (C)

3,40 mm

Min./max. diameter isolatie (A)

1,7-2,4 mm

Geschikt voor boordiameters

5,15 mm

Kraagdiameter (F)

6,10 mm

Lengte

7,8 mm

Kleur

Geel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie