Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder
Enkele-draadafdichting (SEAL)
SEAL-BRUIN-1,2-2,1MM-D4,25MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diameter afdichting (C) | 4.25 mm |
Min./max. diameter isolatie (A) | 1,2-2,1 mm |
Geschikt voor boordiameters | 6.70 mm |
Kraagdiameter (F) | 7.25 mm |
Lengte | 7.5 mm |
Kleur | Roodbruin |