Endklemme W7-Kompaktsystem
Endklemme W7
Art.-Nr. 0865799118
EAN 4099618144950
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Endklemme geeignet für das W7-System
Spannweite 30-55 mm
einfache Montage
kostengünstig
Leichtgewicht
vormontiert
- Endklemme für das W7-System
Spannbereich von 30-55 mm
- Einfache Montage
Vormontiert, spart Kosten und Zeit
- Korrosionsbeständig
Hergestellt aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, das geringes Gewicht gewährleistet
Datenblätter(X)
Geeignet für Modulhöhe | 36 - 50 mm |
Klemmbreite | 24 mm |
Werkstoff | Aluminium - 6005T5 |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Aluminium (Trägermaterial) |
Werkstoff Klemmbacken | Aluminium |
Werkstoff Profil | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!