Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

End mill SC4.0 Inox DIN 6527XL Z3 Ultrad FG HB

End mill SC4.0 Inox DIN 6527XL Z3 Ultrad FG HB

Art.-nr. 5443314255
EAN 4065746581240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Solid carbide high-performance end mill particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Particularly suitable for groove milling and pocket roughing. Large chip spaces, aggressive cutting and dynamic front chip space for improved chip flow. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

8117

Te bewerken materiaal

Staal, RVS, Titanium, Aluminium, GFK

Diameter (d1)

6.0 mm

Schachtdiameter (d2)

6.0 mm

Vrije diameter (d3)

5.9 mm

Constructielengte

Extra lang

Schachtvorm

Cilindrisch DIN 6535-HB

Snijmateriaal

VHM

Oppervlakte

ULTRADUR

Koelmiddeltoevoer

Extern

Draaihoek

45-47°

Lengte (l1)

62 mm

Lengte van de snijkant (l2)

18 mm

Vrije lengte (l3)

24 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Hoekafschuining

0.10 mm

Tolerantie van de snijranddiameter

h10

Tolerantie van schachtdiameter

h6

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Aluminium, GVVK

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie