Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

End cap set for UBP-7

End cap set for UBP-7

Art.-nr. 0976507151

EAN 4062856618460

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
End cap set for UBP-7

Art.-nr. 0976507151

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

End cap set made of plastic for mounting on LED substructure profile UBP-7, in conjunction with the standard or high cover profile
  • Voor lage of hoge montagehoogte

  • In combinatie met het standaard of hoge afdekprofiel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Grijs

Lengte

6 mm

Breedte

18 mm

Hoogte

12 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
LED substructure profile UBP-7

SUBSTRPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-7)-2M-SILVCOL

Aluminium support profile for LED light strips
x 10 st
Cover profile for UBP-7 high version

COVPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-7)-WHTE-HV-2M

Tall version, made from plastic for clipping onto the LED support profile UBP-7
x 10 st
Cover profile for EBP-7/EBP-8/UBP-7/UBP-8

COVPRFL-LGHTSTR-(EBP-7/8/UBP7/8)-WHTE-2M

Standard plastic cover profile for clipping onto the LED recessed profile EBP-7, EBP-8 as well as LED support profiles UBP-7 and UBP-8
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Retaining clip set for UBP-7/UBP-8

RTNGCLIP-SET-F.LGHTSTR-(UBP-7+8)

Retaining clip set made of metal, screw attachment, for clip fixing of the UBP-7 and UBP-8 substructure profiles
x 10 st