Elmo® kruisschakelaar opbouw voor vochtige ruimtes
SCHAKELAAR-VR-KRUIS-GRIJS-10A-250V
Art.-nr. 0978800002
EAN 4024835858144
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inclusief verlichting: kostenbesparend omdat er geen dure installatie achteraf nodig is
- Met tekstveld
- Invoeropeningen aan alle vier zijden van de behuizing maken bedrading in alle richtingen mogelijk (verticaal en horizontaal)
- Groot, installatievriendelijk bedradingsvlak bespaart tijd tijdens de installatie
Datasheets(X)
![]() | |
Kleur | Grijs |
Nominale spanning | 250 V AC |
Nominale stroom | 10 A |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Breedte | 78 mm |
Hoogte | 78 mm |
Diepte | 61 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 110 °C |
Materiaal | Polycarbonaat - PC |
Hallogeenvrij | Ja |
PVC-vrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!