Elementrubber elementverankering
Elementrubber
ELEMENTRUBBER-GRIJS-KS-20X68X6-34796
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verschillende maten
Leverbaar in 4 dikte- en hoogtematen die zich differentiëren in verschillende kleuren.
Datasheets(X)
Voor sponningen (bxh) 20x15 mm en 20x20 mm en passend voor staaldiktes 6 of 8 mm.
Materiaal | Kunststof |
Breedte | 20 mm |
Lengte | 68 mm |
Dikte | 6 mm |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 20 mm |