Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Elementanker J-anker

Elementanker, J-anker
ELEM.ANK-(TZN)-25X170X70X8-70X17-0758727

Art.-nr. 9501000862
EAN 8714318127688

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elementanker J-anker

Art.-nr. 9501000862

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zware metalen strip met een korte omzet en één (diagonaal) sleufgat.

HSB spouwbladen


J-vorm speciaal voor onderzijde montage (in de sponning) van HSB spouwbladen op een betonnen vloer.



Handig stellen door sleufgat


Het J-anker wordt in het werk met drukplaten (met sleuf) op hoogte gesteld, met een spreidplug (van juiste lengte) bevestigd aan de betonnen vloer en voorzien van een bijpassend elementrubber.



Hoge belastbaarheid


Deze J-ankers worden geproduceerd uit 60x6 mm of 70x6 mm sendzimir verzinkt staal, electrolytisch verzinkt uit 60x8mm en thermisch verzinkt geleverd uit staal 50x8 mm, 60x8 mm of 70x8 mm met een minimale vloeigrens S315 waardoor deze extra belasting kunnen opnemen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x hoogte x diepte

70 x 25 x 170 mm

Dikte

8 mm

Slobgat lengte/slobgat breedte

70 x 17 mm

Productgewicht (per stuk)

650,400 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elementrubber elementverankering

ELEMENTRUBBER-ORANJE-KS-15X68X6-34786

Steunrubber voor de een gelijkmatige drukverdeling op een J-anker.
x 100 st
Elementrubber elementverankering

ELEMENTRUBBER-ROOD-KS-15X68X8-34788

Steunrubber voor de een gelijkmatige drukverdeling op een J-anker.
x 100 st
Elementrubber elementverankering

ELEMENTRUBBER-GRIJS-KS-20X68X6-34796

Steunrubber voor de een gelijkmatige drukverdeling op een J-anker.
x 100 st
Elementrubber elementverankering

ELEMENTRUBBER-ZWART-KS-20X68X8-34798

Steunrubber voor de een gelijkmatige drukverdeling op een J-anker.
x 100 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie