Elektrosoldeertin nr. 10
Elektrosoldeertin nr. 10
EL-SOLDEERTIN NR.10 1KG 60/40 1,0MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- S-Sn60Pb40 conform DIN EN ISO 9453
- Vloeimiddel conform DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Verwerkingstemperatuur: 240-260°C
- Smeltbereik: 183-190°C
- Vloeimiddelresidu heeft geen corrosieve werking
- Lage soldeertemperatuur vanwege snelstromend vloeimiddel
- Halogeenvrij actief zachtsoldeerdraad
Datasheets(X)
Aderdiameter | 1 mm |
Gewicht inhoud | 1 kg |
Materiaalomschrijving | S-Sn60Pb40 |
EN-Norm | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 240 tot 260 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 240 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 260 °C |
Minimale smelttemperatuur | 183 °C |